2202 2202 TecRecycライトパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034016

2202 2202 TecRecycライトパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034016
2202 2202 TecRecycライトパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034016
2202 2202 TecRecycライトパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034016
2202 2202 TecRecycライトパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034016

2202 TecRecycライトパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ブルー
サイズLL
内容量1着注文コード07034016品番2202
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

リサイクル素材「TecRecyc T/Cヘリンボーン」を使用したワークパンツ。ウエスト脇ゴム仕様。股下クロッチ仕様。

色
ブルー
サイズ
LL
付属品
樹脂製
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
315(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル80%・綿20%
収納数
サイドポケット/右もも玉縁ポケット/バックポケット
対応シーズン
春夏
素材
TecRecyc T/Cヘリンボーン(導電糸入)
生地
【エコ率】18%(ケミカルリサイクル)
伸縮性(%)
【横方向】12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする