曜日別特売
8226 8226 ESフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034497

8226 8226 ESフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034497
8226 8226 ESフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034497
8226 8226 ESフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07034497

8226 ESフリースジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
色
チャコールグレー
注文コード
07034497
品番
8226
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

色落ちしづらい制電フリースジャケット。保温性が高く、毛羽立ちやピリングがしにくい丈夫な生地を使用している。スマートなシルエットと収納力や突起物が出にくいデザイン。チンガード付き。

色
チャコールグレー
サイズ
S
仕様
反射プリント(左袖ロゴ)
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
585(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
両胸縦ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
秋冬
素材
原着制電起毛フリース(導電糸入)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする