BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
CK面取りツール CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
CK No.
2
注文コード
07035113
品番
CR2-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
CK No.
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
45°ブレード(超硬M種)
ブレード
型式:CB1-45
寸法D2(Φmm)
42
寸法D1(Φmm)
25
寸法B(mm)
15
CK No.
2
質量(kg)
0.08
用途
CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)
対応