BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
CK面取りツール CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07035156
品番
CR6-104
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
付属品
45°ブレード(超硬M種)
ブレード
型式:CB2-45
寸法D2(Φmm)
104
寸法D1(Φmm)
68
寸法B(mm)
25
CK No.
6
質量(kg)
0.67
用途
CKシャンクの胴部に取り付けて、面取りとボーリングの複合加工が簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)
対応