※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCナイロン丸棒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)300 呼び外径(mm)140 注文コード07035762 品番MCM-300L-140(438)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・呼び外径など52種類から選べます 他の種類を見る

一般的に広く使用されているポリアセタールよりも耐摩耗性に優れており、IC関連用にもご使用いただけます。

材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 長さ(mm)300 呼び外径(mm)140 用途車輪・ローラー・スライドガイドプレート、機械部品(建設機械・産業機械) トラスコ品番848-6984 質量(kg)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする