曜日別特売
8225 8225 ロングスリーブシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035852

8225 ロングスリーブシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07035852
品番
8225
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

マイクロフリースを使用した適度な締め付けの適圧インナー。薄く、軽く、優れた保温性に加え、静電気を抑える制電機能を備える。縫い目を平らに仕上げ、ごろつき感を解消するフラットシーマー仕様。

仕様
反射プリント(左袖ロゴ)
その他
【制電性】帯電防止
色
ブラックxハニカム
サイズ
L
質量(g)
180(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
収納数
左袖マルチスリーブポケット
対応シーズン
秋冬
素材
マイクロフリース
消臭・抗菌機能
脇下消臭テープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする