曜日別特売
4646 4646 防風ストレッチジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036491

4646 4646 防風ストレッチジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036491
4646 4646 防風ストレッチジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036491

4646 防風ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
S
色
ブラック×ブラック
注文コード
07036491
品番
4646
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

低通気で裏ブロック起毛の布帛と完全防風の素材をハイブリッドした防風ジャケット。防風アイテムでありながら、ストレッチ性があり、程よい通気性で蒸れにくい。

色
ブラック×ブラック
サイズ
S
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
560(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル90%・ポリウレタン10% 別布:ポリエステル100%
収納数
左胸縦ファスナーポケット/左袖ファスナー付きポケット/両脇ポケット
対応シーズン
秋冬
素材
ハイキングクロス 別布:4wayストレッチデュースポ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする