曜日別特売

フライトジャケット

フライトジャケット - AVIREX-WORKフライトジャケット - AVIREX-WORKフライトジャケット - AVIREX-WORKフライトジャケット - AVIREX-WORK

スタイリッシュなフライトジャケットです。撥水・防風機能を備え、風や小雨から身体を守ります。フードは襟元に収納でき、シーンに合わせた着こなしが可能です。左右のダブルポケットや左胸・左袖のファスナーポケットなど、収納性にも配慮しました。機能性とデザイン性を兼ね備え、ワークシーンから普段使いまで幅広く活躍します。

素材
表:ナイロン 100%(タスラン・ワッシャー加工) / 裏:ポリエステル 100%(シレー加工)
内容量
1着
全15種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04102511AV418フォックスブラウン3L1305568
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04102572AV418ダークブラウンLL1225166
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04102590AV418ダークブラウンL1184964
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04102642AV418フォースブラック3L1305568
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04102861AV418フォースブラックL1184964
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04103037AV418フォックスブラウンM1144762
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04103911AV418ダークブラウン3L1305568
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04104051AV418フォースブラックLL1225166
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04104358AV418フォックスブラウン4L1385968
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04104401AV418ダークブラウン4L1385968
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04104568AV418ダークブラウンM1144762
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04104988AV418フォースブラックM1144762
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04105469AV418フォックスブラウンLL1225166
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04105670AV418フォックスブラウンL1184964
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
04102267AV418フォースブラック4L1385968
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする