5038 5038 ニッカーズハイブリッドベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036606

5038 5038 ニッカーズハイブリッドベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036606
5038 5038 ニッカーズハイブリッドベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036606
5038 5038 ニッカーズハイブリッドベスト TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07036606

5038 ニッカーズハイブリッドベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07036606
品番
5038
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

肌に当たる面積の少ない点接触の素材でベタつかずドライな着心地の「ストレッチタフ」と高通気、接触冷感性、消臭機能を持つ「アイスエア」という2つの夏の快適素材をハイブリッドしたベスト。背中部分にアイスエアを使用。オリジナルワッペン、オリジナルファスナー引き手付き。

色
ブラック
サイズ
S
質量(g)
200(Lサイズ)
混率(%)
ストレッチタフ:ポリエステル100% アイスエア:ナイロン80%・ポリウレタン20%
収納数
両胸縦ファスナーポケット/両脇フラップポケット
対応シーズン
春夏
素材
ストレッチタフ+アイスエア
消臭・抗菌機能
【アイスエア】アンモニア90%・酢酸97%・イソ吉草酸99%・ノネナール97%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする