TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
4646 防風ストレッチジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
L
色
ブラック×ブラック
注文コード
07037446
品番
4646
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
低通気で裏ブロック起毛の布帛と完全防風の素材をハイブリッドした防風ジャケット。防風アイテムでありながら、ストレッチ性があり、程よい通気性で蒸れにくい。
色
ブラック×ブラック
サイズ
L
その他
【制電性】縫製糸による静電気ケア
質量(g)
560(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル90%・ポリウレタン10% 別布:ポリエステル100%
収納数
左胸縦ファスナーポケット/左袖ファスナー付きポケット/両脇ポケット
対応シーズン
秋冬
素材
ハイキングクロス 別布:4wayストレッチデュースポ