※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE切板

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07037722 品番PK-195-100T(049)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る

他材質に比べて衝撃強さに優れ、また科学安定性、電気的特性が優れている為、シートパッキンや電気絶縁材としてご利用いただけます。

厚さ(mm)100 幅(mm)195 長さ(mm)195 材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE) トラスコ品番848-7008 質量(kg)8.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07037774
2017-04-06
用途:
機械の部品

商品説明にて厚さ10ミリとなっておりましたが、届いた商品の厚みは
11ミリありました。
今回は弊社にて10ミリに加工し使用いたしましたが、加工する時間がない
場合、後工程にかなり影響がでてきます。
表示寸法を基に商品を選定しているので、表示通りの商品を販売して頂ま
すようお願いいたします。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品:
07037844
2016-12-26
用途:
接着性確認試験用試験片の作成
ケイ素材料開発株式会社 様

実験に使用し、予定どおりの効果がありました。しかしながら消耗品となるので、より大型で面積当たりのコストを下げたり、他の素材にフッ素樹脂を薄くコーティングしたりして、単価が安い材料を探しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07037844
2016-04-26
用途:
材料試験用

反りもなく表面も平滑で問題なく使用できました。また梱包も丁寧でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2528:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする