5546 5546 ニッカーズフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037988

5546 5546 ニッカーズフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037988
5546 5546 ニッカーズフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037988
5546 5546 ニッカーズフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037988
5546 5546 ニッカーズフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037988
5546 5546 ニッカーズフリースジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07037988

5546 ニッカーズフリースジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07037988
品番
5546
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ハイブリッドデザインのフリースジャケット。マイクロフリースによる保温性、ワークシーンでも安心して着用できるようにダメージを受けやすい箇所に強度の高い布帛を使用している。フロントファスナーには立体シリコンプリント入り引き手、左袖にはシリコンワッペン付き。裾はドローコードで調整可能。

色
ブラック
サイズ
M
質量(g)
510(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
両胸縦ファスナーポケット/両脇ポケット
対応シーズン
秋冬
素材
マイクロフリース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする