曜日別特売
5034 5034 サマーメンズニッカーズカーゴパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038031

5034 サマーメンズニッカーズカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
注文コード
07038031
品番
5034
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

春夏対応の高機能素材「ペンタス・ライトフィックス」を使用したニッカーズシルエットのメンズカーゴパンツ。特徴的な繊維形状により高いUVカット性・ストレッチ性・遮熱性・透け防止、吸水速乾を実現。ポリウレタンを使用せずにストレッチ性を持たせているので劣化しにくい。両サイドのカーゴパンツは物を素早く出し入れ出来るクイックアクセスポケットとファスナー付きポケットの2WAY仕様。コインポケットと左カーゴポケットにはTS DESIGNロゴ刺繍入り。腰と膝には刺し子仕様による補強が施されている。ふくらはぎはリブ仕様で着脱しやすい。ポケット底は二重補強で破れや物の落下を防ぐ。

サイズ
M
その他
【制電性】帯電防止
色
ブラック
質量(g)
475(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル75%・綿25%
収納数
サイドポケット/コインポケット/カーゴポケット/バックポケット
対応シーズン
春夏
素材
ペンタス・ライトフィックス(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】16.5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする