7702 7702 バイオライトフィックスパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038356

7702 7702 バイオライトフィックスパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038356
7702 7702 バイオライトフィックスパンツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07038356

7702 バイオライトフィックスパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色セージグリーン
サイズSS
内容量1着注文コード07038356品番7702
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

高い通気性と耐久性を持つ独自開発のエコ素材「シャミランバイオライトフィックス」を使用したパンツ。膝裏の切替に反射パーツを使用し、夜間や暗がりでの視認性を高めている。両脇ウエストゴム仕様。帯裏にはオリジナルの滑り止め付き。エコマーク認定商品。21シルバーグレーは透け防止付き。

色
セージグリーン
サイズ
SS
仕様
反射パーツ(膝裏)
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
240(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
サイドポケット/右もも玉縁ポケット/バックポケット
対応シーズン
春夏
素材
シャミランバイオライトフィックス(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする