KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
17
軸穴径(Φmm)
17
注文コード
07038772
品番
FBK35B17D17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
歯数・軸穴径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
17
質量(kg)
0.22
外径(Do)(Φmm)
57
軸穴径(Φmm)
17
仕様
旧JISキー溝
トラスコ品番
803-7235
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07038772
FBK35B17D17
88427053
FBK35B17D17
スプロケット FBK35B
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました