KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット35
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07038894
品番
FBK35B20D12
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
歯数
20
質量(kg)
0.32
外径(Do)(Φmm)
66
軸穴径(Φmm)
12
仕様
旧JISキー溝
トラスコ品番
803-7247
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B形