KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
FBKスプロケット35
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
軸穴径(Φmm)
16
注文コード
07038912
品番
FBK35B20D16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
歯数・軸穴径
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
20
質量(kg)
0.32
外径(Do)(Φmm)
66
軸穴径(Φmm)
16
仕様
旧JISキー溝
トラスコ品番
803-7249
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
ブッシュリンク内幅(W)(mm)
4.78
チェーンピッチ(P)(mm)
9.525
チェーンNo.
35
スプロケット形状
B形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07038912
FBK35B20D16
88427193
FBK35B20D16
スプロケット FBK35B
KANA(片山チエン)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました