FBKスプロケット35

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 軸穴径(Φmm)30 注文コード07038982 品番FBK35B20D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は歯数・軸穴径など88種類から選べます 他の種類を見る
歯数20 質量(kg)0.32 外径(Do)(Φmm)66 軸穴径(Φmm)30 仕様旧JISキー溝 トラスコ品番803-7256 軸穴種別軸穴加工タイプ 歯幅(mm)4.3 種類スプロケット 列数1 ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78 チェーンピッチ(P)(mm)9.525 チェーンNo.35 スプロケット形状B形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07038982 FBK35B20D30 88427263 FBK35B20D30 スプロケット FBK35B KANA(片山チエン) スプロケット FBK35B KANA(片山チエン) 1個 1,598 税込1,758 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする