マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの スクリュドライバ
テクス用スクリュドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07039121
品番
6801N
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
強力型
正逆転両用
締付け能力(mm)
テクスネジ6
へクスネジ6
回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
電源(V)
単相100
電流(A)
5.2
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-75
付属品
プラスビット2-45・スチールケース
質量(kg)
1.9