KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット410
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07044695
品番
K410B11
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
歯数
11
トラスコ品番
804-0480
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
0.19
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
3.4
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
外径(Do)(Φmm)
51
チェーンNo.
410
下穴径d(Φmm)
10
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
11〜