KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット410
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07044704
品番
K410B13
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
歯数
13
トラスコ品番
804-0481
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
0.23
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
3.4
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
外径(Do)(Φmm)
59
チェーンNo.
410
下穴径d(Φmm)
12
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
13〜