KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット410
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07044738
品番
K410B16
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
歯数
16
トラスコ品番
804-0484
軸穴種別
下穴タイプ
質量(kg)
0.4
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ローラリンク内幅(W)(mm)
3.4
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7
外径(Do)(Φmm)
71
チェーンNo.
410
下穴径d(Φmm)
13
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
14〜