※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07045325
品番
FBN2060B111/2D25
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
歯数
23
トラスコ品番
804-4420
質量(kg)
2.56
歯幅(mm)
11.7
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
外径(Do)(Φmm)
150
チェーンNo.
C2060H
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
25