※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KCM ローラチェーン160CP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07046332
品番
160-1CP60L (3M60L)
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥43,478
販売価格(税別)
¥
39,525
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
50.8
ユニットリンク数
60
仕様
割りピンタイプ
トラスコ品番
848-5143
質量(kg)
28.89
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
31.75
列数
1
ピン形式
割ピン形
チェーンNo.
160
ローラ外径D(Φmm)
28.57
アズワン品番
64-7415-57
破断強度(kN)
269.7
最大許容張力(kN)
52.96