KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の チェーン
KANA(片山チエン)の 標準ローラーチェーン
KCM ローラチェーン50
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07046366
品番
50-NT
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
¥
7,200
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
トラスコ品番
804-8004
質量(kg)
3.03
材質(本体)
スチール
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
9.53
列数
1
ピン形式
ジョイントリンク(リベット形)
チェーンNo.
50
ローラ外径D(Φmm)
10.16
最大許容張力(kN)
6.37