※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全405種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07049997
品番
NEVSH-5B-200-T3
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
変速機タイプ
遊星ギア
取付方式
フランジ取付
減速比
5
適合モータ容量(W)
200
枠番
B
許容ラジアル荷重(N)
980
許容スラスト荷重(N)
490
定格出力トルク(N・m)
2.58
瞬時最大出力トルク(N・m)
7.73
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
4.57
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
600
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.539
タイプ
中空軸
種類
減速機
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません