VRSF-PB-20C-200-T3 エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー 07052237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エイブル減速機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 減速比20 枠番C 適合モータ容量(W)200 注文コード07052237 品番VRSF-PB-20C-200-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,000
この商品は減速比・枠番・適合モータ容量など405種類から選べます 他の種類を見る
変速機タイプはすば歯車 取付方式フランジ取付 減速比20 適合モータ容量(W)200 枠番C 許容ラジアル荷重(N)1570 許容スラスト荷重(N)785 定格出力トルク(N・m)8.69 瞬時最大出力トルク(N・m)26.1 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)21.1 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])150 入力軸換算内部慣性モーメント(×10-4kg・m2)0.294

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07052237 VRSF-PB-20C-200-T3 52962866 VRXF-PB-20C-K-200-T3 画像準備中 エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジー 1台 84,980 税込93,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする