※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニデックドライブテクノロジー
ニデックドライブテクノロジーの 減速機・クラッチ・ブレーキ
ニデックドライブテクノロジーの 減速機
ニデックドライブテクノロジーの エイブル減速機
エイブル減速機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
25
枠番
B
適合モータ容量(W)
50
注文コード
07052352
品番
VRSF-PB-25B-50-T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,000
この商品は
減速比・枠番・適合モータ容量
など
405
種類から選べます
他の種類を見る
変速機タイプ
はすば歯車
取付方式
フランジ取付
減速比
25
適合モータ容量(W)
50
枠番
B
許容ラジアル荷重(N)
882
許容スラスト荷重(N)
441
定格出力トルク(N・m)
2.74
瞬時最大出力トルク(N・m)
8.33
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
4.02
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
120
入力軸換算内部慣性モーメント(×10
-4
kg・m
2
)
0.0325
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07052352
VRSF-PB-25B-50-T3
52962918
VRXF-PB-25B-K-50-T3
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)
ニデックドライブテクノロジー
1台
¥
73,980
税込
¥
81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。キー溝付