フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用その他継手
ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07053313
品番
SWFC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
34.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(mm)
12.7(min)
寸法D(Φmm)
27.2
寸法E(mm)
12.7
寸法L(mm)
38.1
形状
カップリング
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
ステンレス鋼
最高使用圧力(MPa)
12.0
接続
SW(差込溶接)
管厚
S80