ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07053331 品番 SWFC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(Φmm)49.1 寸法B(Φmm)65 寸法C(mm)12.7(min) 寸法D(Φmm)41.2 寸法E(mm)12.7 寸法L(mm)38.1 形状カップリング 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 材質ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa)12.0 接続SW(差込溶接) 管厚S80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする