SWFC ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング フジトク 07053347

SWFC ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング フジトク 07053347
SWFC ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング フジトク 07053347

ステンレス鋼製高圧差込溶接形丸カップリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(B)2
内容量1個注文コード07053347品番SWFC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
寸法A(Φmm)61.1寸法B(Φmm)75寸法C(mm)15.9(min)寸法D(Φmm)52.7寸法E(mm)19.1寸法L(mm)50.9形状カップリング呼び径(A)50呼び径(B)2材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続SW(差込溶接)管厚S80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする