仕様背・肘/ポリアミド樹脂/フレーム/スチールパイプシルバー/メタリック粉体塗装/座/布張り/座シェル/ポリアミド樹脂/5本脚/アルミダイキャスト/キャスター/Φ60mmナイロン双輪キャスター/収納:不可その他5本脚 グレーシェル 背パッド付 布 肘付幅(mm)606色背カラー:ミディアムブルー 座カラー:ミディアムブルー高さ(mm)846~938奥行(mm)545キャスター有脚数(本)5本脚タイプ座高(mm)420~512グリーン購入法適合材質(テーブル)無材質(シェル)グレーシェル材質(肘掛)有