※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同特殊工業
大同特殊工業の フレキシブルホース・ダクトホース
大同特殊工業の フレキシブルホース
SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
配管口径
25A
長さ(mm)
500
注文コード
07054512
品番
DF-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
配管口径・長さ
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg/m)
チューブのみ:0.53
一重ブレードのみ:0.37
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:70
繰返し曲げ:230
長さ(mm)
500
配管口径
25A
使用チューブ内径(mm)
25.0
使用チューブ
スパイラルチューブ
用途
一般配管用
種類
スタンダードピッチ
破壊圧力(kg/cm
2
)
100(一重ブレード付)
使用チューブ外径(Φmm)
32.6
チューブ厚さ(mm)
0.30
材質(チューブ)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304
材質(フランジ)
SUS304
材質(フランジカラー)
SUS304
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07054512
DF-110
37620755
DF5000 X DF5100
SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定
大同特殊工業
1本
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカー後継品になります。