※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF-110 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 07054677 DF-110 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 07054677

SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 配管口径40A 長さ(mm)500 注文コード07054677 品番DF-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は配管口径・長さなど112種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg/m)
チューブのみ:0.95
一重ブレードのみ:0.70
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:105
繰返し曲げ:270
長さ(mm)500 配管口径40A 使用チューブ内径(mm)36.4 使用チューブエスエーエスチューブ 用途一般配管用 種類スタンダードピッチ 破壊圧力(kg/cm2)120(一重ブレード付) 使用チューブ外径(Φmm)47.8 チューブ厚さ(mm)0.40 材質(チューブ)SUS304 材質(ブレード)SUS304 材質(フランジ)SUS304 材質(フランジカラー)SUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07054677 DF-110 37620913 DF5000 X DF5100 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 SUS304 10Kフランジ付フレキ 片ルーズ片固定 大同特殊工業 1本 19,980 税込21,978 メーカー後継品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする