※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーム減速機 LMV-A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07055606 品番 LMV-A-60-60
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 減速比60 トラスコ品番848-3497 質量(kg)10 種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする