※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーム減速機 LMV-B

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07055782 品番 LMV-B-100-30
参考基準価格(税別)¥126,300 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 減速比30 トラスコ品番848-3515 質量(kg)39 種類減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07056026
2020-06-01
用途:
モーターの減速に使用
その他業種

LMV−Bで注文したが写真と異なる取り付けのものが届きました。

現物で合わせて取り付けを変更した。

低速側が取り付け面になっている商品でした。

写真が間違っているため判断できません。非常に苦労いたしました。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする