※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
三相SG-P1ギアモーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07057304
品番
TML2-04-160
参考基準価格(税別)
¥86,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
三相
減速比
160
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4715
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
14.8
種類
ギヤードモーター