※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
シグマー技研の モーター(原動機)
シグマー技研の ギヤードモーター
三相SG-P1ギアモーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07057322
品番
TML2-04-60
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.4
電源
三相
減速比
60
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4721
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
11.1
種類
ギヤードモーター