メッシュ径25mm・水中の小さなゴミや異物の吸い込みを抑える!
ポンプやホースへの負担を軽減するステンレス製ストレーナー
ポンプ・水槽・アクアリウムなどの用途に
・サビにくく耐久性に優れたSUS304ステンレス製
・細かなメッシュ構造により、水中の小さなゴミや異物、小さなエビや稚魚の吸い込みを防ぐ
・G1/2ネジ接続に対応!適合する吸水パイプやフィルター配管に取り付け可能
・全長約74mmのコンパクト設計で狭い場所でもOK
・メッシュ径Φ25mmの円筒形状で、吸水口を広くカバー
・ブラシなどで付着した汚れを落としやすく、簡単メンテナンス
・洗浄して繰り返し使用可能