・トリガー操作:12V電源や各種スイッチと連動させて使用可能です。・セット内容:12V 40Aリレーと5線式リレーソケットハーネスが付属したフルセットです。・制御方式:プラス(正)制御・マイナス(負)制御の双方に対応し、スイッチやイグニッション回路など多様な入力に対応します。・ダイオード内蔵:各リレーにサージ電圧抑制用のダイオードを内蔵しており、スイッチング時の逆電圧から電装品を保護します。・防水性能::IPX4相当