TMHLB02200B 直交軸脚取付形減速機 TMHLB シグマー技研 07060567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直交軸脚取付形減速機 TMHLB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
減速比200
出力(kW)0.2
質量(kg)11.5
軸配置
内容量1台注文コード07060567品番TMHLB02200B
参考基準価格(税別)¥96,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
出力(kW)0.2電源三相減速比200周波数(Hz)50/60取付方式脚取付トラスコ品番848-4627ブレーキブレーキ付質量(kg)11.5種類ギヤードモーター/減速機軸配置
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする