BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
28.5
注文コード
07061345
品番
EWN2-22CK4
参考基準価格(税別)
¥69,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様
仕上用丸バイトタイプ
センタスルー
質量(kg)
0.25
CK No.
4
トラスコ品番
223-1425
寸法L(mm)
28.5
寸法S(mm)
2.0
寸法D1(Φmm)
39
加工径ΦD(mm)
2〜22
寸法d(Φmm)
10
注意
※丸バイト、スローアウェイチップは付いていません。
オイル穴が標準で開いております。