BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
EWNボーリングヘッド CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
36
注文コード
07061354
品番
EWN2-32CK5
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1目盛り5μm/Φの精密径調整機構
仕様
仕上用丸バイトタイプ
センタスルー
質量(kg)
0.5
CK No.
5
トラスコ品番
223-1433
寸法L(mm)
36
寸法S(mm)
3.5
寸法D1(Φmm)
50
加工径ΦD(mm)
2〜32
寸法d(Φmm)
12
注意
※丸バイト、スローアウェイチップは付いていません。
オイル穴が標準で開いております。