※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸マウントタイプ0.2Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
20
10
100
120
15
160
20
200
25
30
40
5
50
60
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07061583
品番
SF2-02-20
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
減速比
20
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4192
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
4
種類
減速機