※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸マウントタイプ0.2Kw脚取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
120
10
100
120
15
160
20
200
25
30
40
5
50
60
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07061696
品番
SL2-02-120
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.2
減速比
120
周波数(Hz)
50/60
取付方式
脚取付
トラスコ品番
848-4244
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
8.1
種類
減速機