マイクロカット(A)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード07062316 品番BDNA1003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

一般鋼材全般などに適した切断砥石です。
乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。

用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。 粒度120 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)230×1.2×31.75 タイプNC 穴径(Φmm)31.75 品種A120NB10 外径(Φmm)230 結合剤B 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など 結合度N 外径公差(mm)±1.0 厚さ公差(mm)±0.15 研削材A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07062316
2022-05-24
用途:
鋼材の切断

砥石については、全く問題ないです。今まで使用していた物より耐久性が良い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする