OKF-150B 活性炭フィルター オリオン機械 臭気除去用 ねじの種類Rc 07062614

活性炭フィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 管接続口径1/2 接続口径(差圧計)Rc1/8 処理空気量(m3/min)1.06 注文コード07062614 品番OKF-150B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は管接続口径・接続口径・処理空気量など23種類から選べます 他の種類を見る

活性炭による吸着で臭気を除去します。
吸着面積が大きい活性炭を採用しています。

寸法A(mm)208 寸法B(mm)90 寸法C(mm)190 寸法L(mm)300以上 接続口径(差圧計)Rc1/8 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 仕様臭気除去用 質量(kg)1 使用流体圧縮空気 エレメント寿命使用期間:1500時間(6ヶ月を越えた場合も) 周囲温度(℃)2〜60 処理空気量(m3/min)1.06 入気温度範囲(℃)5〜60 圧力損失(MPa)0.005 エレメント型式EK-150-A エレメント使用本数1 出口油分濃度(wt ppm)初期0.05、通常0.1 ろ過方法(ベーパーオイル)活性炭による吸着 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)〜0.97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07062614 OKF-150B 10437183 KSF150B 活性炭フィルター オリオン機械 活性炭フィルター オリオン機械 1台 21,980 税込24,178 後継機種になります。接続口径が異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする