※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.1Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
減速比
15
15
15
10
100
120
1200
160
20
200
25
30
300
360
40
450
5
50
60
600
700
80
900
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07062615
品番
TMF2-01-15
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
15
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4302
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
6.4
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。