※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シグマー技研
平行軸三相0.1Kwフランジ取付形減速機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
減速比
160
160
160
10
100
120
1200
15
20
200
25
30
300
360
40
450
5
50
60
600
700
80
900
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07062624
品番
TMF2-01-160
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.1
電源
三相
減速比
160
周波数(Hz)
50/60
取付方式
フランジ取付
トラスコ品番
848-4303
ブレーキ
ブレーキ無し
質量(kg)
7.5
種類
ギヤードモーター/減速機
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200