寸法A(mm)443
寸法B(mm)170
寸法C(mm)389
寸法L(mm)935以上
接続口径(差圧計)Rc1/4
管接続口径1.5
ねじの種類Rc
仕様臭気除去用
質量(kg)5.8
使用流体圧縮空気
エレメント寿命使用期間:1500時間(6ヶ月を越えた場合も)
周囲温度(℃)2〜60
処理空気量(m3/min)6.6
入気温度範囲(℃)5〜60
圧力損失(MPa)0.005
エレメント型式EK-700-C
エレメント使用本数1
出口油分濃度(wt ppm)初期0.05、通常0.1
ろ過方法(ベーパーオイル)活性炭による吸着
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)〜0.97